EDT-TMEX24ZP キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム マルチプリント紙 ホワイト色 75924651

キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード75924651 品番EDT-TMEX24ZP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はラベル数など11種類から選べます 他の種類を見る

最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。

紙厚(mm)0.19 ホワイト ラベルサイズ(mm)70×33.9 面付24 仕様お探しNo.T72 セット内容ラベル×100、テストプリント用紙×1 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)161 シートサイズA4 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297

商品説明動画

【エレコム】貼った直後は貼り直せて、時間が経ったら剥がれない宛名ラベル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75924721
2021-08-14
用途:
DM送付時の宛名印刷に使用
製造業

現行の後継品は、剥離紙の切れ目に改良があるものの、使用中のレーザープリンタに複数回通すには適さないため、旧製品の本品を求めました。安心してプリンタに通すことができ、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする