曜日別特売
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721

EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721
EDT-TMEX24 キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム 75924721

キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベル数480枚 ※20シート×24面
内容量1冊(20シート)注文コード75924721品番EDT-TMEX24
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。

紙厚(mm)0.19ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1No.【お探しNo.】T60寸法(幅W×高さH)(mm)70×33.9(一面)枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)161用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数480枚 ※20シート×24面

商品説明動画

【エレコム】貼った直後は貼り直せて、時間が経ったら剥がれない宛名ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924721
2021-08-14
用途: DM送付時の宛名印刷に使用
製造業

現行の後継品は、剥離紙の切れ目に改良があるものの、使用中のレーザープリンタに複数回通すには適さないため、旧製品の本品を求めました。安心してプリンタに通すことができ、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする