RAC1 ベビーレインケープ スケーター 柄物 75924739

ベビーレインケープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 くまっこ 注文コード75924739 品番RAC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんを雨や風から守る!ベビーレインケープ。
クリップで簡単装着可能!ゴム付きで風に強い!
ベビーカーにも抱っこ紐にも使える便利な2WAYタイプ。
抱っこ紐に付けると、頭からすっぽり全身をカバー出来ます!
ベビーカーに付けると、雨よけと防寒対策としても活躍します!
両サイドに反射テープ付きポケットも付いています。
急な場面にも携帯出来る便利な収納袋付き。

柄物 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 適合サイズ【ベビーカー】A型、B型兼用 寸法(mm)約340×670×590 寸法(縦×横)(mm)約220×175 くまっこ
注意
※防水加工はされておりませんので、水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯機や乾燥機、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※本品のはっ水効果は永久ではありません。着用・洗濯により、撥水効果は低下します。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする