キッズレインポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 CN おやつタイム 注文コード75924766 品番RAPO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

動きやすくて脱ぎ着もラクラク♪
かわいい子供用レインポンチョで雨の日のお出かけも楽しく♪
フードの顔周りは首元まで透明になっているので周りが見えやすく、左右の視界も邪魔しにくい!
暗い道でも安心な反射テープが、すそからそで全周に付いています。携帯に便利な収納袋付き。

柄物 材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、フード:ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 適応身長(cm)約80〜100 着丈(cm)約50 寸法(縦×横)(mm)約245×140 CN おやつタイム
注意
※洗濯機や乾燥機、ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※本品のはっ水効果は永久ではありません。着用・洗濯により、撥水効果は低下します。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする