エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
ブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
75924816
品番
EDT-KBDM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルBlu-rayディスクケースが簡単につくれる!Blu-rayディスクケース用ジャケットカード。
紙厚(mm)
0.155
色
ホワイト
セット内容
用紙×10、テストプリント紙×1
No.
【お探しNo.】M79
寸法(幅W×高さH)(mm)
263×149(一面)
枚数
10枚(1面×10シート)、【テストプリント用紙】1枚
用紙
フォト光沢紙
坪量(g/m
2
)
118
用紙サイズ
幅297mm×高さ210mm(A4サイズ)
対応インク
染料