なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 セット内容透明ラベル/66枚(22面×3シート)、保護フィルム/66枚(22面×3シート)、テストプリント用紙/1枚 注文コード75924877 品番EDT-TCNM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!

サイズハガキ 紙厚(mm)0.152 透明 セット内容透明ラベル/66枚(22面×3シート)、保護フィルム/66枚(22面×3シート)、テストプリント用紙/1枚 用紙透明フィルム透明保護フィルム 坪量(g/m2)196 仕様方眼・罫線なし、お探しNo.N55 種別フォーク・スプーン用 紙質マット透明フィルム ラベルサイズ(mm)36×8 素材マット透明フィルム 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148 対応インク染料 ラベル形状四角 インクジェット対応
注意
※全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53472799
2024-02-10
用途:
こども食堂で
飲食業

配食用のトレーにこども食堂の名前を記載するのに使います。丸洗いするので、食洗器対応が助かります。しばらく様子を見てガンガン洗っても大丈夫そうなら、お皿用にも買いたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする