サイズハガキ
紙厚(mm)0.152
色透明
セット内容透明ラベル/85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)、保護フィルム/85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)、テストプリント用紙/4枚
用紙透明フィルム透明保護フィルム
坪量(g/m2)196
仕様方眼・罫線なし、お探しNo.N58
種別アソートパック
紙質マット透明フィルム
ラベルサイズ(mm)24×8/36×8/35×13/43×12
素材マット透明フィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
対応インク染料
ラベル形状四角
インクジェット対応○