エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(40シート)
注文コード
75925001
品番
EDT-UDVD2S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内径17mmタイプで下地が透けない仕様のDVDラベル。
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
内径(Φmm)
【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
用紙
スーパーファイン紙
ラベル数
40枚入