USBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75925604 品番U2H-Z16SBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。

対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7(〜SP1)/Vista(〜SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3〜10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート 付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属 その他おもり内蔵 ブラック 質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター) コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除く インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度:0℃〜60℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時 電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用) 供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
作業現場において、空調服、冷却ベストの充電のため
建設業・工事業

一日充電が持たないため、途中充電を複数人分できるのがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする