曜日別特売
A-KS5 くさびナットA型(ステンレス)(小箱) サンワ・アイ 75926776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-KS5 くさびナットA型(ステンレス)(小箱) サンワ・アイ 75926776
A-KS5 くさびナットA型(ステンレス)(小箱) サンワ・アイ 75926776

くさびナットA型(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM5
内容量1箱(1500個)注文コード75926776品番A-KS5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。

サイズM5寸法S(mm)8高さH(mm)5ねじの呼びM5フランジ径D(Φmm)12材質ステンレス推奨締付トルク(N・m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75926785
2014-11-11
用途: 緩み止めナットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

多少緩めでも緩まない。
 このナットなら締め付けトルクをしっかり守ってさえいれば脱落の心配なし。
 価格がもう少し安ければ尚グッド!

対象商品 : 75926794
2014-07-29
用途: 緩み止めナットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

緩みに対する信頼度は抜群!
通常の緩み止めだと締めるのにストレスが掛かり時間が掛かるが
このナットだと根元まで手で回せて時間短縮にもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする