※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-KS6 くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱) サンワ・アイ 75926846 F-KS6 くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱) サンワ・アイ 75926846

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 75926846 品番 F-KS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。

サイズM6 寸法S(mm)10 高さH(mm)6 ねじの呼びM6 フランジ径D(Φmm)14 材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート 推奨締付トルク(N・m)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする