曜日別特売
RFPL-W24RD パーソナルロッカー Secダイヤル錠 ホワイト ノーブランド 75929989

パーソナルロッカー Secダイヤル錠 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
タイプ8人用/中棚付き
高さ(mm)1830
内容量1台注文コード75929989品番RFPL-W24RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

セキュリティーダイヤル錠で、施錠・解錠の操作が終わると数字が切り替わる機能付き。番号の崩し忘れが無くなり、通常のダイヤル錠より安全にお使いいただけます。投入物は扉のボックスに収納されます。投入口も大きいのでA4クリアファイルもスムーズに投函できます。アジャスター付き。

高さ(mm)1830幅(mm)900奥行(mm)450段数2列4段ホワイト材質スチール質量(kg)77内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×370×403(56/324)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×40タイプ8人用/中棚付きダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1830
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする