三友
三友の バイク用アクセサリー
三友の ネット・コード・フック
三友の バイクアクセサリー用フック
バンジーコードフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75929998
品番
UUU-0193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
バンジーコード、ハンギングコード専用のフックです。
全長(mm)
約64
色
ブラック
材質
フック/ポリアセタール樹脂
幅(mm)
約42
寸法(mm)
掛口:約17
注意
※バンジーコード、ハンギングコード以外にはご使用できません。