三友
三友の バイク用アクセサリー
三友の ネット・コード・フック
三友の コード・ロープ・ベルト
バンジーコード巻
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
75930147
品番
UUU-0194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。
先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。
ロープ長さ(m)
約15
色
ブラック
材質
コード/PP、天然ゴム
ロープ径(Φmm)
約8
注意
※長時間し紫外線に当てると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※許容伸び率は150%となります。許容伸び率を超えてのご使用はお控えください。
この商品はバンジーコードのみとなり、先端のフックは別売りとなります。