UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165 UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165 UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165 UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165 UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165 UUU-0148 ハンギングコード 三友 75930165

ハンギングコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2m) 注文コード 75930165 品番 UUU-0148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
2本のコードを使い、デザイン性のある商品となっています。

用途
バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。
ハンギングコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。
棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。
ロープ長さ(m)約2 カーキ 材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂 ロープ径(Φmm)約10 フック全長(mm)約64 フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17
注意
※長時間し紫外線に当てると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※許容伸び率は150%となります。許容伸び率を超えてのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする