エナージェル インフリー 0.5mm バンドルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75930235 品番 XBLN75TLCA4-1
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

エナージェルインフリーは、記憶するだけではなく直感的なひらめきや、書いて双方向なやり取りを活性化させるボールペンです。
ノートにメモするだけの事務用ボールペンから創造性を発揮させる”アイデア表現ツール”へ

ボール径(Φmm)0.5 方式ノック式 インク色ブルーブラック 色(軸)クリア シリーズエナージェル 入数1本 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする