ダイヤル錠ロッカー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75930323 品番 SLDW-2S-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。

タイプ2段2人用ロッカー ダイヤル錠 材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) ホワイト/ホワイト錠 質量(kg)20 付属品ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10 人数2人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×820 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×468×820
注意
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする