アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
真鍮製 両バルブタイプ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75931827
品番
NM-S135
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
接続ねじ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20〜80