アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
SUS304製 両バルブタイプ ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75931906
品番
NM-S765
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
接続ねじ
RC3/4
最高使用圧力(MPa)
4.41
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15〜180