アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
真鍮製 両バルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75931933
品番
NM-P125
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
接続ねじ
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
NBR
使用温度(℃)
-20〜80