アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
SUS304製 両バルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75932003
品番
NM-P735
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
接続ねじ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
7.35
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
バイトン
使用温度(℃)
-15〜180