NM-SH14 真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー 75932159

真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75932159品番NM-SH14
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です

最高使用圧力(MPa)4.9材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80ホース口径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする