アソー
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
Rc3/8
注文コード
75932283
品番
NM-PF13
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最高使用圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
接続ねじ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開放型
使用温度(℃)
-20~80