アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
7.4
注文コード
75932597
品番
NM-PM71
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最高使用圧力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
接続ねじ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
7.4
材質
SUS304製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
両路開放型
使用温度(℃)
-15〜180