アソー
アソーの カプラー/レバーカップリング
アソーの カプラー
真鍮製 片バルブタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
R3/8
注文コード
75933175
品番
NM-MP13
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
流体はソケット側からプラグ側に流します
接続ねじ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
真鍮製
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
-20〜80