曜日別特売
NM-HP13 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー 75933184

真鍮製 片バルブタイプ プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75933184品番NM-HP13
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

流体はソケット側からプラグ側に流します

最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80ホース口径(Φmm)11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする