マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
ダブルインデックス 5山×2 <B5>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
75934076
品番
LT5025
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
検索に便利なインデックス/5山X2組の10山/大小重なるインデックスで項目が分けられます
穴数
26
サイズ
B5
寸法(mm)
幅195×縦257
質量(g)
55
仕様
タイトルページ1枚/ラミネートタブインデックス(大5山・小5山)