PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119

PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119
PM-MT200-5S 2ウェイカラーマーカー<マークタス> コクヨ 75934119

2ウェイカラーマーカー<マークタス>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード75934119品番PM-MT200-5S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。
「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。
1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯インク色ブルー・グリーン・ピンク・パープル線の太さ中字角芯、極細(0.3mm)インク水性顔料寸法(縦×横)(mm)87×200(袋)軸径×軸長(mm)13×142材質PP(軸・キャップ)質量(g)9(1本あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする