ハサミ<サクサ>(スタンダード刃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75934137 品番 99Kハサ-280-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較
薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。
リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。

質量(g)69 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(mm)75×174 刃渡り(mm)65 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75934128
2023-11-29
用途:
テフロン2のミリの切断

いろんなハサミを使用していましたが、厚みのあるものは刃先から逃げてきりずらかったのですが、このハサミは物をつかめるような切り方ができ、ストレス・力 なくても切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
75934128
2023-09-14
用途:
商品梱包時や仕事用に!
オザワサイクル 様

大人には少し小さめなハサミではありますが切れ味は抜群です。大きさやカラーをもう少し増やしてくれたらもう2〜3本購入したいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする