ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
メタリックペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75934304
品番
8323-11
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
白い紙はもちろん、黒い紙でもきれいな発色で描けるメタリックマーカー。写真などにも描けるため、スクラップブッキングのデコレーションやイラストなどにも最適です。
インク色
ゴールド
寸法(mm)
W150×H14×D10
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜2
インク
水性顔料
質量(g)
8.8