ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの マーカー/蛍光ペン
ステッドラーの 水性マーカー
メタリックペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
グリーン
注文コード
75934329
品番
8323-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
インク色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白い紙はもちろん、黒い紙でもきれいな発色で描けるメタリックマーカー。写真などにも描けるため、スクラップブッキングのデコレーションやイラストなどにも最適です。
インク色
グリーン
寸法(mm)
W150×H14×D10
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜2
インク
水性顔料
質量(g)
8.8