ノリスジュニア色鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード75934338 品番140 C12
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆です。小さなお子様でも持ちやすい太い六角ボディです。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。黒い紙にも描くことができます。

芯色イエロー/レッド/ピンク/ブルー/ライトブルー/オレンジ/ピーチ/グリーン/ウイローグリーン/バイオレット/バンダイクブラウン/ブラック 色数12 本体サイズ(mm)W124×H14.6×D13.8 質量(g)13.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする