ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナー ブラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75934496
品番
WFT8-MSG
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
タイプ
シングル
インク色
マイルドサマーグリーン
インク
水性顔料
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
148.0
質量(g)
10.5