マイルドライナー ブラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75934539 品番 WFT8-MAP
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー

タイプシングル インク色マイルドアプリコット インク水性顔料 軸径(Φmm)11.5 全長(mm)148.0 質量(g)10.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする