ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ブレン 0.5 5本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75934584
品番
P-BAS88-W5
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
筆記振動を制御した今話題のブレないボールペンの5本入セット
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
エマルジョン
寸法(mm)
縦195.0×幅75.0×厚み12.0
質量(g)
64.0
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった