ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
クリッカート 36色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
注文コード
75934609
品番
WYSS22-36C-N
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンの36色セット
線幅(mm)
0.6
色数
36
インク
水性染料
寸法(mm)
縦200.0×幅115.0×厚み53.0
質量(g)
387.5
繰り返し・詰め替え
対応