ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナー 3色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
75934618
品番
WKT7-3C-N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
おだやかな色合いのラインマーカーの3色セット
インク色
マイルドピンク、マイルドイエロー、マイルドブルーグリーン
色数
3
インク
水性顔料
本体寸法(mm)
縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)
31.0
繰り返し・詰め替え
対応