マイルドライナーブラッシュ 5色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) インク色マイルドレモンイエロー、マイルドアプリコット、マイルドシアン、マイルドコーラルピンク、マイルドダークグレー 注文コード75934706 品番WFT8-N-5C-N
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はインク色など5種類から選べます 他の種類を見る

おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット

インク色マイルドレモンイエロー、マイルドアプリコット、マイルドシアン、マイルドコーラルピンク、マイルドダークグレー 色数5 インク水性顔料 本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0 質量(g)55.0 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする