ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナーブラッシュ 5色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
インク色
マイルドフューシャ,マイルドマリーゴールド、マイルドシトラスグリーン、マイルドラベンダー、マイルドサマーグリーン
注文コード
75934715
品番
WFT8-5C-HC-N
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット
インク色
マイルドフューシャ,マイルドマリーゴールド、マイルドシトラスグリーン、マイルドラベンダー、マイルドサマーグリーン
色数
5
インク
水性顔料
本体寸法(mm)
縦210.0×幅94.0×厚み16.0
質量(g)
55.0