ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75934767
品番
XBXS7-A5
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
適合本体シリーズ名
多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャ
インク
油性
寸法(mm)
40×145×3
質量(g)
5
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応