エナージェルS 5本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード75934819 品番XBLN125-A5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

滑らかな書き心地/濃くクリアな筆跡/速乾性インキ

インク色 先端ボール径(mm)0.5 インクゲルインキ 寸法(mm)ポりシース入り75×200×12 質量(g)61 シリーズエナージェル エコマーク認定認定 アズワン品番65-0341-90 入数5本 エコマーク認定番号18 112 265 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする