ワールドクラフト
ワールドクラフトの 図工/美術/画材/書道
ワールドクラフトの 色鉛筆
色鉛筆12色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12色)
注文コード
75934873
品番
BM-CP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
おえかきやぬりえ、工作に。たっぷり長く使える、シンプルな見た目の12色入りの色鉛筆(日本産)。
本体サイズ(mm)
W103×H85×D13
色数
12
質量(g)
135
仕様
鉛筆サイズ:176mm、台紙:色相表に記載あり、日本製