CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959

CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959
CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959
CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959
CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959
CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959
CB-5269-K マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具] 75934959

マグネット付 クリップボード A4ヨコ型 抗菌タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1枚注文コード75934959品番CB-5269-K
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

抗菌加工を施したA4サイズ ヨコ型のクリップボードです。超強力マグネット付タイプ!JIS Z 2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。

寸法(mm)約318×235×14ネイビーサイズA4ヨコ材質(クリップ)HIPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: ホワイトボード使用
運輸・通信業

ホワイトボードに掲示物を貼るときに磁石が強いので
使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする