中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
小物ケース 3WAY装着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75935223
品番
UF-13
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマホを装着したままパネル操作OK/ショルダーベルト装着対応
材質
本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
質量(g)
約145
本体寸法(mm)
幅×高さ×厚さ:115×175×50(カラビナを除く)
用途
作業時の小物入れに