トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
ゴム製スリムセーフティーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75935293
品番
SFC-250R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
色
レッド
用途
小物や工具の紛失・落下防止
質量(g)
25
コード径(Φmm)
2.5
自然長(mm)
約410
最大伸長(mm)
約880
RoHS指令(10物質対応)
対応