※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13(2.4)×50 SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935492 13(2.4)×50 SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935492

SP フロアー釘

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 75935492 品番 13(2.4)×50
参考基準価格(税別)¥1,024 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
長さ(mm)50 太さ(mm)2.4 トラスコ品番493-7457 材質スチール 表面処理クロメート アズワン品番65-1926-12 頭部カップ形状 胴部スクリュー 入数約270本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935501
2023-04-15
用途:
フロア貼り
宗教法人 徳成寺 様

一本も不良品が無かった。十分な品質で、満足しました。

対象商品:
75935474
2023-07-21
用途:
床フロア貼り付け
運輸・通信業

床フロア貼り付けに、ホームセンターにステップルしかなかったので購入したが、細くて良く曲がり下穴をあけて仕事しなくてで、ひと手間掛かった。38ではなく、45にすればよかった。製品のミスではなく、注文のミスです。

2021-06-17
用途:
床張り
農・林・水産業

近所のホームセンターには小箱しかなく割高。手頃な値段と量で助かりました。打ち込みもしやすく品質にも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75935474
2021-09-08
用途:
自宅床張替時
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の釘と違いスムーズに打ち込め作業効率が上がりました。

対象商品:
75935474
2020-12-03
用途:
木工作業に

最近は電動工具の利用が多いが、この手の釘が思いのほか助かります。

対象商品:
75935474
2018-05-07
用途:
フローリング張替え
建設業・工事業

打ち込みやすく、作業効率が上がり出来栄えも綺麗に仕上がりました。

対象商品:
75935474
2017-04-24
用途:
フローリング貼り
サービス業

フローリングを固定するのに使いました。スムースに打ち込めて良かったです。

対象商品:
75935474
2016-08-24
用途:
床板を張る工事に使用
その他業種

大変コスト・パフォーマンスの良い釘です。細くて丈夫で、使いやすくて、安価。こんな良い事はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする