東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ファスナー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75935555 品番 LIVMOA-A02-001-2XL
在庫数量:残り27点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別) アウトレット
¥999639

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし

サイズ2XL 適応胴囲(cm)186〜194 適応股下(cm)112〜120 通気性96cm3/cm2・s 用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 仕様裾口シームレス化による軽量化 種別セパレート服 上衣ファスナー付き 材質ポリプロピレン100 ホワイト
注意
※火気には近づけないでください
※洗濯不可

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする