東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード75935607 品番LIVMOA-H01-001-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

サイズXL JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 適応胴囲(cm)108〜116 適応股下(cm)180〜188 通気性8cm3/cm2・s 耐水圧(mmH2O)1000以上 加工帯電防止加工 用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100 ホワイト
注意
※火気には近づけないでください
※洗濯不可

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75935607 LIVMOA-H01-001-XL 60442080 - 東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ) 1着 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする