Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 品質管理・精密作業用手袋
Star Field(星野商店)の スムス手袋 (綿)
スムス手袋クロマチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75935738
品番
4029
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
品質管理用
色
クロ
サイズ
M
入数(双)
12
材質
綿
全長(cm)
22.5±0.5
対応
スマートフォン対応なし
中指長(cm)
7.3±0.3
幅(cm)
9.0±0.3
指マチ
つき
用途
店舗作業など
RoHS指令(10物質対応)
対応