ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
SP ケーシング釘
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
75935781
品番
17(1.5)×25 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥1,494
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
トラスコ品番
858-6020
材質
鉄
色
ベージュ
表面処理
塗装
アズワン品番
65-1926-39
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本